Tenazas grip Classic con cortacables 300 mm, 12"

Número de artículo: 29487
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Tipo de producto Bit de broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 29487
EAN / GTIN 4010995294878
Número del fabricante 29487
Número L L60070 3334

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Alicates corta-alambres para hilos de soldar.
  • Aplicación: Agarre y sujeción de material redondo y plano.
  • Versión: Manejo con una mano con palanca de desbloqueo rápido y corta-alambres integrado.
  • Forma del cabezal: Boca curvada con corta-alambres.
  • Material: Boca forjada de acero al cromo-vanadio.
  • Material: Cuerpo de alicate fabricado en acero especial altamente resistente, niquelado.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Longitud Total (mm): 300 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 12″
  • Ancho de cabeza (plano) min (mm): 0 mm
  • Ancho de cabeza (plano) max (mm): 30 mm
  • Ancho de cabeza (plano) min - max (mm): 0 - 30
  • Ancho de cabeza (redondo) min (mm): 8 mm
  • Ancho de cabeza (redondo) max (mm): 65 mm
  • Ancho de cabeza (redondo) min - max (mm): 8 - 65
  • con batería / batería recargable: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra