ETQ APW Batería intercambiable

Número de artículo: 2943778
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2943778
EAN / GTIN 4002805937365
Número del fabricante 2943778

Descripción

Descripción:

Potente batería de iones de litio con sistema de cambio rápido

Característica:

  • Tipo de batería: 18650
  • Propiedades químicas: Li-Ion
  • Fuente de alimentación: Batería
  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 100 mm
  • Rumbo para Take e Way: Rub. 205 Sec.Li-Io 0-50g
  • Número ONU: UN 3481
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop