Mesa de transporte ligera con ruedas

Número de artículo: 2942
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Mesa rodante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2942
EAN / GTIN 4017976021324
Número del fabricante 2942
Número L L90080 527

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Mesa de transporte de acero tubular y perfilado, soldado, con recubrimiento de polvo azul brillante RAL 5007. Estructura atornillada. 2 estantes realizados en panel derivado de madera, superficie de haya sobre marco de acero, borde de 12 mm de altura. Asa de empuje en horizontal. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda. Ruedas giratorias con freno, de acuerdo con la norma europea EN 1757-3 (seguridad de los carros de plataforma). Capacidad de carga superficie de carga superior de 80 kg.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Longitud de la superficie útil (mm): 1000
Ancho de la superficie útil (mm): 600
Alturas de los pisos (mm): 200, 820
Longitud total (mm): 1171
Ancho total (mm): 611
Altura total (mm): 830
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Nota:

de acuerdo a EN 1757-3

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra