JUEGO 9 CIFRAS DE GOLPE

Número de artículo: 293A.6
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 293A.6
EAN / GTIN 3148511663424
Número del fabricante 293A.6
Número L L60130 2918
Fabricante Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Resistencia del producto:Acero al carbono 60 HRc
  • Se suministra en caja de plástico

Característica:

  • A [mm]: 6
  • L [mm]: 75
  • Dimensiones [mm]: 40 x 40 x 80
  • Sección de marcado [mm]: 10 x 10
  • [g]: 460