Surtido de artesanos en 2/2 L-BOXX 136 módulo, 26 piezas.

Número de artículo: 2936828
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 2936828
EAN / GTIN 4010886945612
Número del fabricante 2936828
Número L L60160 6544

Descripción

Descripción:

Especialmente adecuado para el manitas o el bricolaje.
Diseñado para usar allí donde esté el trabajo
Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta
Para la adaptación de las L-BOXX®s existentes 136

Característica:

  • Almacenamiento: 2/4 Módulo Check Tool
  • Anchura total [mm]: 398 mm
  • Longitud total [mm]: 312 mm
  • Material: espuma
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no