Adaptador ⌀ d = 32 mm 12 mm

Número de artículo: 293105 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango Ds (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ d 32 mm
⌀ de mango DS 12 mm
Longitud de perfil tmáx. 20 mm
L 17 mm
Longitud de la cabeza L1 25,5 mm
Longitud del mango Ls 15 mm
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293105 12
EAN / GTIN 4062406560942
Número del fabricante 293105 12

Descripción

Aplicación:

Con este adaptador, las plaquitas de corte para perfiles exteriores también pueden utilizarse junto con un soporte de brochado para perfiles interiores.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles para perfiles internos n.° 293023, 293030, 293073.

Nota:

Para tamaños de lote relativamente altos o materiales difícilmente mecanizables, por razones de estabilidad, utilizar el soporte de brochado de perfiles n.° 293102.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra