{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango DS | 25 mm | |
L | 41,5 mm | |
Longitud de la cabeza L1 | 50 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
⌀ d | 32 mm | |
⌀ D | 44 mm | |
Tipo de mango | Mango cilíndrico | |
Refrigeración interior | no | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 293102 25 | |
EAN / GTIN | 4062406560928 | |
Número del fabricante | 293102 25 |