Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, pulgadas ⌀ d = 16 mm 1/2 pul

Número de artículo: 293096 1/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
38 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

perfil Cuadrado
L 27 mm
L1 40 mm
Tolerancia + 0,16 hasta + 0,19 mm
⌀ d 16 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293096 1/2
EAN / GTIN 4062406129682
Número del fabricante 293096 1/2

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop