Alicates de montaje para anillos de retención internos con un ángulo de 85-140mm

Número de artículo: 2930862
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2930862
EAN / GTIN 4010886946343
Número del fabricante 2930862

Descripción

Descripción:

DIN 5256 Forma D
Cuerpo de los alicates realizado en acero bonificado especial al cromo vanadio de GEDORE
Gris acero, con mangos antideslizantes plastificados azules

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 75 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 312 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Longitud del cabezal [mm]: 70 mm
  • Material: Acero cromo-vanadio tratado térmicamente
  • Superficie: Acero gris
  • Ø punta: 3,2 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 3.3/8-5.1/2
  • Diámetro del eje [mm]: 85-140
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop