Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, pulgadas ⌀ d = 16 mm 1/8 pul

Número de artículo: 293086 1/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
59 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

perfil Hexágono
L 5 mm
L1 40 mm
Tolerancia + 0,07 hasta + 0,1 mm
⌀ d 16 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293086 1/8
EAN / GTIN 4062406129385
Número del fabricante 293086 1/8

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.