Alicates para anillos de retención internos con un ángulo de 8-13mm

Número de artículo: 2930811
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2930811
    EAN / GTIN 4010886946213
    Número del fabricante 2930811
    Número L L60160 4590

    Descripción

    Descripción:

    DIN 5256 Forma D
    Cuerpo de los alicates realizado en acero bonificado especial al cromo vanadio de GEDORE
    Gris acero, con mangos antideslizantes plastificados azules

    Característica:

    • Tipos de juntas [mm]: junta montada
    • Anchura total [mm]: 46 mm
    • Altura total [mm]: 21 mm
    • Longitud total [mm]: 129 mm
    • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
    • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
    • Longitud del cabezal [mm]: 30 mm
    • Material: Acero cromo-vanadio tratado térmicamente
    • Superficie: Acero gris
    • Ø punta: 0,9 mm
    • Diámetro del eje [pulgadas]: 3/8-9/16
    • Diámetro del eje [mm]: 8-13
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Versión sin chispas: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra