Soporte de brochado de perfiles, pulgadas ⌀ d = 5 mm 3/4 pul

Número de artículo: 293079 3/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
39 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 3/4 pul
L 34 mm
Longitud del mango Ls 46 mm
⌀ d 5 mm
⌀ D 22 mm
Tipo de mango Mango cilíndrico
Refrigeración interior no
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293079 3/4
EAN / GTIN 4062406128968
Número del fabricante 293079 3/4

Descripción

Ejecución:

Apropiado para tornos automáticos para cilindrar.

Idóneo para:

Máquinas CNC y convencionales.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.° 293000) y llave de espigas (n.° 293006).
Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.° 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

Nota:

  • Atención: utilizar siempre el ⌀ de empujador adecuado.
  • Otras uniones de mango disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra