Alicates para anillos de retención externos con un ángulo de 40-100mm

Número de artículo: 2930730
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2930730
EAN / GTIN 4010886946169
Número del fabricante 2930730

Descripción

Descripción:

DIN 5254 Forma B
Con resorte de apertura interno
Cuerpo de los alicates realizado en acero bonificado especial al cromo vanadio de GEDORE
Gris acero, con mangos antideslizantes plastificados rojos

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 120 mm
  • Altura total [mm]: 24 mm
  • Longitud total [mm]: 220 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Longitud del cabezal [mm]: 54 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Acero gris
  • Ø punta: 2,3 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 1.5/8-4
  • Diámetro del eje [mm]: 40-100
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra