{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX5 | |
perfil | Torx® | |
L | 1,5 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolerancia | 0,0 hasta +0,01 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Torx® oscilación diámetro exterior | 1,48 mm | |
⌀ del taladro previo | 1,1 mm | |
Material de corte | HSS | |
Recubrimiento | TiN | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 293069 TX5 | |
EAN / GTIN | 4062406129699 | |
Número del fabricante | 293069 TX5 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |