Alicates para anillos de retención externos rectos 85-140mm

Número de artículo: 2930684
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2930684
EAN / GTIN 4010886946176
Número del fabricante 2930684
Número L L60160 4236

Descripción

Descripción:

DIN 5254 Forma A
Con resorte de apertura interno
Cuerpo de los alicates realizado en acero bonificado especial al cromo vanadio de GEDORE
Gris acero, con mangos antideslizantes plastificados rojos

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 170 mm
  • Altura total [mm]: 19 mm
  • Longitud total [mm]: 335 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Longitud del cabezal [mm]: 95 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: Acero gris
  • Ø punta: 3,2 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 3.3/8-5.1/2
  • Diámetro del eje [mm]: 85-140
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra