Inserto para brochado de perfiles, Torx® interior ⌀ d = 8 mm TX25 mm

Número de artículo: 293060 TX25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil Torx® TX25
perfil Torx®
L 4 mm
L1 18 mm
Tolerancia - 0,005 hasta + 0,01 mm
⌀ d 8 mm
Torx® oscilación diámetro exterior 4,54 mm
⌀ del taladro previo 3,35 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293060 TX25
EAN / GTIN 4045197947383
Número del fabricante 293060 TX25

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.