Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico ⌀ d = 16 mm 10 mm

Número de artículo: 293057 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 10 mm
perfil Cuadrado
L 21 mm
L1 40 mm
Tolerancia + 0,1 hasta + 0,12 mm
⌀ d 16 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Material de corte MD
Recubrimiento WC/C
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293057 10
EAN / GTIN 4067263201441
Número del fabricante 293057 10

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de alto rendimiento (carburo de tungsteno/carbono). Geometría optimizada del corte (forma de filete) para el brochado de perfiles en aceros inoxidables.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de compensación de perfil n.° 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop