Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico ⌀ d = 12 mm 6 mm

Número de artículo: 293054 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 6 mm
perfil Cuadrado
L 13 mm
L1 25 mm
Tolerancia + 0,08 hasta + 0,1 mm
⌀ d 12 mm
Avance f en INOX < 900 N/mm2 0,06 mm
Material de corte MD
Recubrimiento WC/C
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293054 6
EAN / GTIN 4067263013877
Número del fabricante 293054 6

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento de alto rendimiento (carburo de tungsteno/carbono). Geometría optimizada del corte (forma de filete) para el brochado de perfiles en aceros inoxidables.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de compensación de perfil n.° 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.