Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico ⌀ d = 12 mm 9 mm

Número de artículo: 293053 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cuadrado (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 9 mm
perfil Cuadrado
L 20 mm
L1 25 mm
Tolerancia + 0,14 hasta + 0,17 mm
⌀ d 12 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293053 9
EAN / GTIN 4045197947048
Número del fabricante 293053 9

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

La producción de perfiles cuadrados > 9 mm solo se recomienda en materiales de fácil arranque de viruta (eliminación de material relativamente elevada).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra