• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, métrico ⌀ d = 12 mm 14 mm

Número de artículo: 293043 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 14 mm
perfil Hexágono
L 20 mm
L1 25 mm
Tolerancia + 0,16 hasta + 0,19 mm
⌀ d 12 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293043 14
EAN / GTIN 4045197946584

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra