{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 8 mm | |
perfil | Hexágono | |
L | 13 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerancia | +0,08 hasta +0,1 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
⌀ del taladro previo | 8,14 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Material de corte | HSS | |
Recubrimiento | WC/C | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 293041 8 | |
EAN / GTIN | 4062406785055 | |
Número del fabricante | 293041 8 |