Inserto para brochado de perfiles interior Torx Plus® ⌀ d = 12 mm IP15 mm

Número de artículo: 293017 IP15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

perfil Torx Plus®
L 3 mm
L1 25 mm
Tolerancia +0,005 a +0,02 mm
⌀ d 12 mm
Torx® oscilación diámetro exterior 3,3 mm
⌀ del taladro previo 2,7 mm
Material de corte HSS
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293017 IP15
EAN / GTIN 4062406396756
Número del fabricante 293017 IP15

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles en una operación.

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamaños y perfiles especiales a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra