Medida digital de la sien. IP65, pulgadas / métrico, 1-2 ″, sin salida de datos, tambor de trinquete

Número de artículo: 293-345-30
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
  • Clase de protección IP: IP 65
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
    Clase de protección IP IP 65
    Tipo de producto Micrómetro de exteriores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 293-345-30
    EAN / GTIN 4946368673103
    Número del fabricante 293-345-30
    Número L L40010 11259

    Descripción

    Descripción:

    Este micrómetro IP65 tiene una precisión excelente, es extremadamente robusto y está disponible con y sin salida de datos y le ofrece las siguientes ventajas: Material resistente al aceite para todas las piezas de plástico Duración de la batería excepcionalmente larga de 2,4 años Excelente resistencia a la entrada de polvo y agua que permiten utilizar el dispositivo de medición en situaciones de mecanizado con lubricante refrigerante

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 1 - 2
    Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
    Precisión: ±0,00005″.
    Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00005″.
    Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado ø18 mm
    Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
    Fuerza de medición: 5-10
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, llave, batería, patrón de ajuste (a partir de 1″), con certificado de prueba de funcionamiento (0-2″)
    Alimentación: 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años para modelos ≤4″ 1,2 años para >4″.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra