Micrómetro exterior digital QuantuMike IP65, 3-4 ″, sin salida de datos

Número de artículo: 293-188-30
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
  • Clase de protección IP: IP 65
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
Clase de protección IP IP 65
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 293-188-30
EAN / GTIN 4946368716756
Número del fabricante 293-188-30
Número L L40010 12437

Descripción

Descripción:

Este micrómetro IP65 permite un movimiento del husillo 4 veces más rápido que un micrómetro estándar y le ofrece las siguientes ventajas: Medición más rápida gracias al uso de un paso de rosca más grande de 2 mm / rev. Duración de la batería excepcionalmente larga de 2.4 años. Excelente precisión. El tambor de trinquete simplifica las mediciones con una mano La resistencia al agua y al polvo (IP65) permite su uso en situaciones de mecanizado donde se utilizan lubricantes refrigerantes

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 3 - 4
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,0001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±1,0E-4″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ø19,3 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 7-12
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave, 1 pila, estándar de ajuste (de 1″), hasta 2″ de rango de medición con certificado de prueba de trabajo
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años