Juego de destornilladores VDE SLIM DRIVE, 6 piezas.

Número de artículo: 2928701
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2928701
EAN / GTIN 4010886945360
Número del fabricante 2928701
Número L L60160 4893

Descripción

Descripción:

Diámetros de hojas ultra finos para una seguridad mecánica y eléctrica completa
Acceso sencillo a los tornillos más profundos
Aislado hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900, hoja totalmente aislada
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio

Característica:

  • Diseño: con agujero para colgar
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos 3K Aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio plus, templado y revenido
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • protección antivuelco [mm]: sí
  • antimagnético: no
  • Hexágono de accionamiento [mm]: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: sí
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: sí

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra