Descripción:
Para anchura hasta Ø 200 mm exterior, Ø 70-260 mm interior, y profundidad hasta 300 mm
En 3 de 4 husillos se puede cambiar la punta (bola/punta)
Ganchos de sujeción rápida con perfil en forma de T autoportante para mayor transmisión de fuerza
Ganchos forjados con perfil extremadamente estrecho perfecto para espacios de difícil acceso
2 prolongaciones de acero 100 y 150 mm con freno del gancho para ajuste rápido de las patas
1100 CT2-1.04/12A módulo con herramientas sín caja L-BOXX® 136
Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta
Las herramientas se introducen completamente en la espuma, por lo tanto los módulos llenos son apilables
Característica:
- Anchura total [mm]: 310 mm
- Altura total [mm]: 90 mm
- Longitud total [mm]: 357 mm
- Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 300 mm
- Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 200 mm
- Anchura de sujeción extracción interior a2 (mín.) [mm]: 70 mm
- Anchura de sujeción de la extracción interior a2 (máx.) [mm] Fuerza de tracción (máx.) [mm: 260 mm
- Fuerza de tracción (máx.) [t]: 3 y 5
- Aislamiento 1000 V: no
- Soporte de sujeción disponible: no
- Brazos reversibles disponibles: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no