Segmento de caracteres Altura de letra 2 mm W

Número de artículo: 291954 W
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Carácter precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Carácter W
    Altura de letra 2 mm
    ⌀ de rollo de escritura 50 mm
    Tipo de producto Segmento de caracteres

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 291954 W
    EAN / GTIN 4030741641510
    Número del fabricante 85001815

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema de resorte de retorno con segmentos intercambiables. Flexible y con mango adaptable.

    Ventaja:

    Rotulación posible hasta el tope.

    Idóneo para:

    Herramienta de rotulación n.º 291930 y 291935.

    Recomendación:

    Opcionalmente se puede pedir la caja artículo n.º 291990 para guardar los segmentos intercambiables/juegos de caracteres de forma segura.

    Atención:

    Observar asignación entre herramientas y segmentos.

    Nota:

    Pergaminos con ⌀ 30 mm: Equipamiento posible con hasta 17 segmentos.
    Pergamino con ⌀ 50 mm: Equipamiento posible con 29 segmentos como mínimo.
    El número de equipamiento máximo depende de los distintos espaciados de fuente.