Surtido de herramientas de rotulación 16-25 mm

Número de artículo: 291935 16-25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución izquierda
Tornillo 299923 2
⌀ de rollo de escritura 50 mm
Tipo de producto Herramienta de rotulación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 291935 16-25
EAN / GTIN 4030741724237
Número del fabricante 31002873

Descripción

Ejecución:

Sistema de resorte de retorno con segmentos intercambiables. Flexible y con mango adaptable.

Ventaja:

Rotulación posible hasta el tope.

Idóneo para:

Segmentos intercambiables n.º 291954291956 y juegos de caracteres n.º 291945291947.

Volumen de suministro:

Herramienta de rotulación con tamaño de mango 16, adaptador de mango para tamaños de mango 20 y 25, segmento inicial y final.

Recomendación:

Opcionalmente se puede pedir la caja artículo n.º 291990 para guardar los segmentos intercambiables/juegos de caracteres de forma segura.

Atención:

Observar la combinación adecuada de herramientas y segmentos.

Nota:

Pergaminos con ⌀ 30 mm: Equipamiento posible con hasta 17 segmentos.
Pergamino con ⌀ 50 mm: Equipamiento posible con 29 segmentos como mínimo.
El número de equipamiento máximo depende de los distintos espaciados de fuente.
Componentes del surtido y otras versiones disponibles a petición.