{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 43 mm | |
Asiento de mango tipo | ⌀ del mango cilíndrico 25 mm | |
Longitud de voladizo LA | 163 mm | |
Longitud útil LN | 162 mm | |
Intervalo de ajuste | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ de mango Ds | 35 mm | |
Número de rollos | 8 | |
Tipo de producto | Herramienta de cilindro liso |
Número de artículo | 291556 43 | |
EAN / GTIN | 4060491000664 | |
Número del fabricante | G1.3-043.00-3-U-ZS25 |