{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 29 mm | |
Asiento de mango tipo | ⌀ del mango cilíndrico 20 mm | |
Longitud de voladizo LA | 128 mm | |
Longitud útil LN | 50 mm | |
Intervalo de ajuste | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ de mango Ds | 35 mm | |
Número de rollos | 6 | |
Tipo de producto | Herramienta de cilindro liso |
Número de artículo | 291553 29 | |
EAN / GTIN | 4060491000534 | |
Número del fabricante | G1.2-029.00-3-050-ZS20 |