Herramienta alisadora EG5 universal VDI25

Número de artículo: 291505 VDI25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Sentido del corte: izquierda y derecha

Detalles de producto

Datos técnicos

Asiento de mango tipo VDI25
Sentido del corte izquierda y derecha
Longitud de voladizo LA 121 mm
Desplazamiento central punta f 80 mm
Fuerza de rodadura máxima 3 kN
⌀ de rodillo 5 mm
Tipo de producto Herramienta de cilindro liso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 291505 VDI25
EAN / GTIN 4060491000060
Número del fabricante EG5-2-VDI25

Descripción

Ejecución:

Para el empleo en tornos CNC y convencionales.
Estructura simétrica: utilizable universalmente como versión izquierda y derecha.

Ventaja:

Calidad de la superficie posible Rz < 1 µm.
Avances posibles hasta 1 mm/vuelta (mecanizado exterior).
Resultados constantes mediante medición continua de la fuerza de laminación.

Aplicación:

Para el refinamiento mecánico de superficies.
Para el mecanizado de todos los materiales metálicos con una resistencia ala tracción de hasta 1400 N/mm2 y una dureza de hasta 45 HRC.

Idóneo para:

Intervalo de ⌀ (recomendado): 10 mm – 100 mm

Volumen de suministro:

2 rodillos de recambio montados en la jaula.

Nota:

La bandeja para herramientas para la superficie de mecanizado respectiva depende del tipo de revólver (estrella/disco).
  • Otras uniones de mango disponibles a petición.
  • Encontrará recomendaciones detalladas de tecnología en el manual de uso.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop