CAPTURA Placa de liberación rápida del sensor 038772

Número de artículo: 2908840
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2908840
EAN / GTIN 0611702896343
Número del fabricante 2908840

Descripción

Descripción:

Comprobador de par digital para la comprobación de llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricos
Ligero y robusto gracias a la carcasa con base de aluminio, posibilidad de montaje horizontal y vertical
4 modelos en el rango de 0,1 - 25 N-m
Con casquillo cuadrado de 1/4″ (CH25 con 3/8″)
Tolerancia de medición +/- 1 % para todas las lecturas
4 modos de medición: indicación del valor deslizante (pista), detección del punto de torsión (primer pico), medición del valor máximo (pico), comprobación del destornillador
incluido. Accesorio simulador de destornillador para la comprobación de destornilladores
Unidades conmutables N-m, cN-m, lbf-ft, lbf-in, ozf-in
50 secuencias de prueba programables
Se pueden almacenar 2.000 valores de medición
Pantalla TFT clara y de alto contraste
Ampliable mediante un sensor de captura adicional (toma de conexión disponible)
Batería de iones de litio potente para un funcionamiento independiente de la red eléctrica
Salida de datos y funcionamiento de la red a través de la conexión USB
Opcional: Software de evaluación para PC ″Capture Manager″ (2908778)
Alcances de la entrega:
Cubo de captura
Simulador de caída de tornillo
Cable USB
Fuente de alimentación con enchufe europeo
Manual de instrucciones
Certificado de prueba
Estuche de plástico resistente con inserto.

Característica:

  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra