Llave dinamométrica 2-10 Nm Z8 050550

Número de artículo: 2907178
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2907178
EAN / GTIN 0701698905997
Número del fabricante 2907178

Descripción

Descripción:

Precisión y coherencia. Se garantiza un mejor control del proceso al reducir el riesgo de apriete insuficiente o excesivo, gracias a la exclusiva balanza calibrada Breaking Technology
. Una escala visible de estilo micrométrico permite al usuario ajustar la herramienta rápida y fácilmente a su configuración de par deseada, lo que permite aplicar una gama de diferentes ajustes de par
Facilidad de uso. Puede utilizarse en espacios reducidos gracias a su diseño compacto
Electrónica. Ideal para el montaje y el mantenimiento seguro de componentes electrónicos, ya que esta herramienta cumple con la normativa EPA para su uso en zonas sensibles a la electrostática
Larga vida útil de la herramienta. Diseño y construcción de alta calidad y durabilidad, minimiza los costes de sustitución y de inactividad
Control de procesos. Reduce la probabilidad de garantía y retrabajo asegurando el control del proceso a través de una aplicación de par precisa y repetible
Eficiencia en la producción. Mayor comodidad y productividad del operador, gracias al diseño ergonómico, que incluye materiales ligeros y empuñadura de plástico moldeado
Versatilidad. Herramientas versátiles ideales para aplicaciones de mantenimiento y reparación en las que se puede aplicar una gama de pares de forma rápida y sencilla a una variedad de sujetadores y conectores
Las versiones en N.m o lbf.in vienen con una espiga de 8 mm o un accesorio rectangular de 9x12
Puede suministrarse como parte de un kit personalizado

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 8 mm
  • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Liberación longitudinal
  • Par de apriete (mín.) [Nm]: 2 Nm
  • Par de apriete (máx.) [Nm]: 10 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Reparación y revisión
    • Mantenimiento y reparación
    • Departamentos de pruebas y ensayos
  • Longitud total [mm]: 220 mm
  • Material: Construcción tubular de acero
  • Vernier Nm: 0,05 Nm
  • Precisión: +/- 4 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-02:2017
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Maquinaria
    • Servicio

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop