CAPTURA Sensor 0.1-1.5 Nm 038802

Número de artículo: 2907097
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2907097
    EAN / GTIN 0611702896572
    Número del fabricante 2907097

    Descripción

    Descripción:

    Rango calibrado: del 10% al 100% de la capacidad
    Estuche de transporte. Para proteger el sensor cuando no se utiliza, se suministra en un estuche de plástico de alto impacto
    Flexible. Flexibilidad incorporada, ya que el sensor se puede montar en horizontal o en vertical sin necesidad de ningún accesorio
    Facilidad de uso. Rápido de configurar cuando se utiliza con una pantalla CAPTURE gracias a la tecnología Quicktec incorporada que pasa toda la información del sensor a la pantalla
    Sistema de carga de par opcional. Elimine el error humano de las pruebas utilizando el sensor CAPTURE con el sistema de carga de par ISO 1500/90°
    Placa de cambio rápido. Para los usuarios con espacio limitado que necesitan cambiar los sensores entre las pruebas, la placa de cambio rápido aumenta la productividad de la calibración
    Certificación UKAS. Los sensores se entregan con un certificado UKAS según la norma BS 7882: clase 1 o superior.

    Característica:

    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 6,3 mm
    • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/4″
    • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 0,1 Nm - 1,5 Nm
    • Anchura total [mm]: 62 mm
    • Altura total [mm]: 65 mm
    • Longitud total [mm]: 120 mm
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Visualización gráfica: no
    • Protección contra sobrecarga: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra