Brocha cuadrada HSS Ajuste H8 4

Número de artículo: 290426 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Long. brocha 130 mm
    Material de corte HSS
    Taladro de salidaH8 4,1 mm
    Longitud brochado acero 5 mm - 12 mm
    Presión de brochado necesaria con St50 y longitud de brochado máxima 340 kg
    Tipo de producto Herramienta de empuje

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 290426 4
    Número del fabricante SW4-4KT-HSS

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    Aluminio
    N
    Aluminio > 10 % Si
    N
    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafito, PRFV, CFRP
    N
    Aceite
     

    Descripción

    Aplicación:

    En un paso se brocha un cuadrado interior.