Casquillo excéntrico, ⌀D3 H7: 32Lmm

Número de artículo: 290392 32L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀D3 H7 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D2 48 mm
L1 85 mm
L2 70 mm
para ⌀ Ds 25 mm
Tipo de producto Casquillo excéntrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290392 32L
EAN / GTIN 4045197997210
Número del fabricante 290392 32L

Descripción

Ejecución:

Con intervalo de ajuste de ± 0,5 mm como máximo.
1 marca de graduación de la escala corresponde a 0,03 mm.

Aplicación:

Para el ajuste de precisión de soportes de ranura y de perfil en tornos sin eje Y.

Idóneo para:

Soporte para junta de ranura y perfil n.º 290330290359.