Adaptador de prisma para máquinas de percusión 35

Número de artículo: 290388 35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ D 25 mm
    Medida L1 140 mm
    Medida L2 40 mm
    Medida L3 35 mm
    Medida L4 10 mm
    Medida L5 6 mm
    Medida L6 10 mm
    Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 290388 35
    EAN / GTIN 4062406258269
    Número del fabricante 290388 35