{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para anchura de ranura m | 3 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
para precisión de ajuste | C11 | |
Anchura de filo w | 3,12 mm | |
Profundidad de la ranura t | 2 mm | |
Grosor de filo b | 6,5 mm | |
Material de corte | HSS | |
Tipo de producto | Herramienta de encaje y perfiles |
Número de artículo | 290379 3 | |
EAN / GTIN | 4045197881977 | |
Número del fabricante | 290379 3 |