Inserto de corte de ranuras sin bisel D10, TiN, Para anchura de ranura m: 2mm

Número de artículo: 290376 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para anchura de ranura m (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para anchura de ranura m 2 mm
Recubrimiento TiN
para precisión de ajuste D10
Anchura de filo w 2,06 mm
Profundidad de la ranura t 1,3 mm
Grosor de filo b 6,5 mm
Material de corte HSS
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290376 2
EAN / GTIN 4045197881823
Número del fabricante 290376 2

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafito, PRFV, CFRP
N
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.
Apropiado para reafilado.

Aplicación:

Para la realización de ranuras según DIN 6885, DIN 138 y normas de fábrica.
Para anchuras de ranura con tolerancia JS9, emplear insertos de corte con tolerancia H7.

Nota:

  • Tamaños especiales (anchuras de ranura) suministrables a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

A partir de una anchura de ranura de 16 mm es obligatorio ejecutar dos pasadas. El primer paso se debe realizar con aprox. la mitad de la anchura de ranura (p. ej. 10 mm con una anchura de ranura de 18 mm).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra