{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para anchura de ranura m | 2 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
para precisión de ajuste | H7 | |
Anchura de filo w | 2,01 mm | |
Profundidad de la ranura t | 1,09 mm | |
Grosor de filo b | 6,5 mm | |
Biselado C | 0,2 mm×45° | |
Material de corte | HSS | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 290363 2 | |
EAN / GTIN | 4045197881403 | |
Número del fabricante | 290363 2 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |