Inserto de corte de ranuras con bisel P9 16 mm

Número de artículo: 290360 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para anchura de ranura m (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para anchura de ranura m 16 mm
    Recubrimiento TiN
    para precisión de ajuste P9
    Anchura de filo w 15,982 mm
    Profundidad de la ranura t 5,53 mm
    Grosor de filo b 14 mm
    Biselado C 0,2 mm×45°
    Material de corte HSS
    Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 290360 16
    EAN / GTIN 4045197881359
    Número del fabricante 290360 16

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Aluminio > 10 % Si
    N
    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Acero < 900 N/mm²
    P
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafito, PRFV, CFRP
    N
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Con recubrimiento TiN.
    Apropiado para reafilado.

    Aplicación:

    Para la realización de ranuras según DIN 6885, DIN 138 y normas de fábrica.
    Para anchuras de ranura con tolerancia JS9, emplear insertos de corte con tolerancia H7.

    Nota:

    • Tamaños especiales (anchuras de ranura) suministrables a petición.
    • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

    A partir de una anchura de ranura de 16 mm es obligatorio ejecutar dos pasadas. El primer paso se debe realizar con aprox. la mitad de la anchura de ranura (p. ej. 10 mm con una anchura de ranura de 18 mm). Para el primer paso se recomienda el uso de un inserto de corte sin bisel (290370290379), ya que es posible disponer de profundidades de ranura mayores.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra