Soporte ranurador estándar ⌀ DS 20 mm 6 mm

Número de artículo: 290354 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de anchura de ranura m (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de mango 20 mm
    Refrigeración interior
    Adecuado para anchura de ranura m 6; 8 mm
    Longitud útil L1 56 mm
    Soporte para plaquitas ⌀ D1 16 mm
    Desplazamiento central L3 9 mm
    ⌀ perforación previa mínima Dmín. 17,49 mm; 17,85 mm
    Tornillo 290399 2
    Longitud del mango Ls 50 mm
    Mango Mango combinado
    Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 290354 6
    EAN / GTIN 4045197926692
    Número del fabricante 290354 6

    Descripción

    Atención:

    Utilizar siempre ⌀ de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = ⌀ de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

    Nota:

    • Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
    • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
    • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra