Soporte ranurador largo ⌀ DS 32 mm, a partir de anchura de ranura m: 2mm

Número de artículo: 290353 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

a partir de anchura de ranura m (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 32 mm
Refrigeración interior
Adecuado para anchura de ranura m 2 mm
Longitud útil L1 34,5 mm
Soporte para plaquitas ⌀ D1 6,5 mm
Desplazamiento central L3 3,65 mm
⌀ perforación previa mínima Dmín. 7,03 mm
Tornillo 290399 1
Longitud del mango Ls 100 mm
Mango Mango combinado
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290353 2
EAN / GTIN 4045197882912
Número del fabricante 290353 2

Descripción

Atención:

Utilizar siempre ⌀ de taladrado previo mínimo correspondiente a la anchura de ranura (p. ej. para anchura de ranura 14 mm = ⌀ de taladrado previo mín. 38,22 mm.)

Nota:

  • Cada tamaño de soporte es adecuado para una anchura de ranura determinada. En estos casos, emplear siempre a ser posible la combinación óptima de soporte e inserto de corte (tamaño idéntico) para una estabilidad máxima.
  • En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.
  • En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.