{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango | 25 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
adecuado para hexágono | 9 mm - 11 mm | |
Longitud útil L1 | 30 mm | |
Soporte para plaquitas ⌀ D1 | 8 mm | |
Desplazamiento central L3 | 4,5 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 8,5 mm | |
Tornillo | 290399 1 | |
Longitud del mango Ls | 90 mm | |
Mango | Mango combinado | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 290342 9 | |
EAN / GTIN | 4045197965608 | |
Número del fabricante | 290342 9 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |