Reloj comparador, tapa plana, versión ISO de una vuelta, cojinete de joya, protegido contra golpes, 0,16 mm, 0,001 mm

Número de artículo: 2901AB-10
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
Número de artículo 2901AB-10
EAN / GTIN 4946368842189
Número del fabricante 2901AB-10

Descripción

Descripción:

Graduación 0,001 mm. Se trata de un reloj comparador de una vuelta que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de carrera (opcional) pueden montarse a la derecha o a la izquierda. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin agujeros pasantes, una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica impiden la penetración de líquidos. Los relojes comparadores con rotación de una mano excluyen los errores de lectura que se producen con los relojes comparadores con rotación continua de la mano.

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,16 mm (carrera del émbolo: 4,1 mm)
Graduación: 0,001
Repetibilidad: 0,5 µm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra