Reloj comparador, tapa con ojal, versión ISO de una vuelta, IP64, cojinete de joya, protegido contra golpes, 0,08 mm, 0,001 mm

Número de artículo: 2900A-70
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
    Número de artículo 2900A-70
    EAN / GTIN 4946368842547
    Número del fabricante 2900A-70

    Descripción

    Descripción:

    Graduación 0,001 mm. Se trata de un reloj comparador de una vuelta que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de carrera (opcional) pueden montarse a la derecha o a la izquierda. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin agujeros pasantes, una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica impiden la penetración de líquidos. Los relojes comparadores con rotación de una mano excluyen los errores de lectura que se producen con los relojes comparadores con rotación continua de la mano.

    Característica:

    Digital/Analógico: Analógico
    Rango de medición: 0,08 mm (carrera del émbolo: 4 mm)
    Graduación: 0,001
    Repetibilidad: 0,5 µm
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra