Descripción:
Graduación 0,001 mm. Se trata de un reloj comparador de una vuelta que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de carrera (opcional) pueden montarse a la derecha o a la izquierda. Se pueden montar y desmontar fácilmente sin herramientas. El diseño sin agujeros pasantes, una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica impiden la penetración de líquidos. Los relojes comparadores con rotación de una mano excluyen los errores de lectura que se producen con los relojes comparadores con rotación continua de la mano.
Característica:
Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 0,08 mm (carrera del émbolo: 4 mm)
Graduación: 0,001
Repetibilidad: 0,5 µm
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incluido el certificado de prueba de fábrica