Alicates para telefonía recubiertos de plástico negro atramentado 160 mm

Número de artículo: 29 11 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 29 11 160
    EAN / GTIN 4003773016175
    Número del fabricante 29 11 160
    Número L L70010 353

    Descripción

    Descripción:

    • Superficies de agarre dentadas en cruz

    Característica:

    • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (T1): 8,0 mm
    • Anchura de la punta (W4): 2,5 mm
    • Grosor de la punta (T2): 8,5 mm
    • Longitud de la mandíbula (L3): 55,0 mm
    • Anchura del cabezal (W3): 14,0 mm
    • atramentado en negro
    • revestido de plástico
    • pulida