Rodillo para carros de pedidos

Número de artículo: 28SP0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Rollo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 28SP0
EAN / GTIN 4017976281872
Número del fabricante 28SP0
Número L L90070 280

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

A 5. Rueda de TPE de 125 mm de Ø sobre un brazo de acero perfilado con resorte como rodillo guía para marcha fiable en línea recta. Sin embargo, es posible girar en el sitio.

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 650
Ancho de la superficie útil (mm): 510
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32