Panel trasera para carro de pedidos

Número de artículo: 28RW20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 28RW20
EAN / GTIN 4017976328195
Número del fabricante 28RW20
Número L L90080 1344

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Se puede atornillar como panel longitudinal. Malla de alambre soldado galvanizado, tamaño de la malla 100 x 50 mm. 3 alturas y 3 anchos para adaptarse a los diversos tipos y dimensiones de los carros.

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 650
Altura total (mm): 1625
Nota: para zona de carga 650 x 510 mm
Altura total (mm): 1625